Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 424-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa | AC6UYU 36J598

IMPERIAL 424-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6UYU Malli: 424-CBRistiviite: 36J598
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
€23.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-1 / 2 "korvaava painemittari
Murtumispaine2300 PSI
Värisininen
Yhteyden koko1/8 "MPT
Halkaisija2.5 "
Mittarin tyyppiKuivaa
Pituus2.5 "
TyyppiMatala sivu
Työpaine30 "Hg - 250 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9026107000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 424-CB -vaihtomittari, joka soveltuu matalan sivuputken mittariin, joka on tarkoitettu paineen / alipaineen valvontaan LVI / R-järjestelmissä
    • Tarjoaa iskun- ja tärinänvaimennuksen lepatukselle ja sykkeettömälle toiminnalle pidennettyyn käyttöikään
    • Mukana värikoodattu mittari, joka suojaa iskuilta iskuissa ankarissa olosuhteissa
    • Näkyvä etulevy, jossa ulko- ja sisävaa'at kuvaavat vastaavasti painetta ja tyhjiötä, helpottamaan lukemista
    • Yhteensopiva R-22, R-134a ja R-404A kylmäaineiden kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVärieräTyyppiTyöpainePkg. MääräHinta
IMPERIAL 422-CR Korvauspainemittari, punainen, kuiva tyyppi | AB4LPE 1YRP1 422-CR-punainen2 1/2 tuuman painemittariKorkea puoli0 ja 800 PSI1€27.93
IMPERIAL 422-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa | AB4LPF 1YRP2 422-CB-sininen2 1/2 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 500 PSI1€27.93
IMPERIAL 423-CR Korvauspainemittari, punainen, kuiva tyyppi | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-punainen2 1/2 tuuman painemittariKorkea puoli0 ja 500 PSI1€25.34
IMPERIAL 425-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa | AB4LPK 1YRP6 425-CB-sininen2 1/2 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 350 PSI1€27.34
IMPERIAL 400-RB Gauge Boot Set 2-1/2 tuuman mittarit, 2-1/2 tuuman halkaisija | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 sininen ja 1 punainenMittari Boot Set 2-1 / 2 "mittareilleKumi-2€9.90
IMPERIAL 424-CR varapainemittari, korkea puoli, punainen, kuiva tyyppi | AC6UYT 36J597 424-CR3100 PSIpunainen2-1 / 2 "korvaava painemittariKorkea puoli0 ja 500 PSI1€23.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 424-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa
€23.24 / yksikkö