IMPERIAL 400-sarjan 2-venttiiliset jakotukit, PolarShield, 1/8 tuuman MPT


Suodattaa
Yhteyden koko: 1/8 "MPT , Halkaisija: 2.5 " , Mittarin tyyppi: Kuivaa , Pituus: 2.5 "
TyyliMalliMurtumispaineVärieräTyyppiTyöpainePkg. MääräHinta (ei alv)
A
422-CB
-sininen2 1/2 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 500 PSI1€27.93
A
425-CB
-sininen2 1/2 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 350 PSI1€27.34
B
422-CR
-punainen2 1/2 tuuman painemittariKorkea puoli0 ja 800 PSI1€27.93
B
423-CR
-punainen2 1/2 tuuman painemittariKorkea puoli0 ja 500 PSI1€25.34
C
400-RB
-1 sininen ja 1 punainenMittari Boot Set 2-1 / 2 "mittareilleKumi-2€9.90
D
424-CB
2300 PSIsininen2-1 / 2 "korvaava painemittariMatala sivu30 "Hg - 250 PSI1€23.24
E
424-CR
3100 PSIpunainen2-1 / 2 "korvaava painemittariKorkea puoli0 ja 500 PSI1€23.24

400-sarjan 2-venttiiliset jakotukit, PolarShield, 1/8 tuuman MPT

Imperial-vaihto-messinkimittarit soveltuvat kuluneiden / vaurioituneiden painemittarien korvaamiseen; tyhjäkäynnillä kylmäaineen paineen mittaamiseen LVI-järjestelmissä. Näillä yksiköillä on ainutlaatuinen muotoilu, joka tarjoaa erinomaisen vastustuskyvyn iskuille, tärinälle ja sykkeille erinomaisen suorituskyvyn ja pidemmän mittarin käyttöiän saavuttamiseksi. Ne on integroitu helposti luettaviin värikoodattuihin asteikkoihin ja mittari saappaisiin, jotka suojaavat iskuilta. PolarShield-letkusarja tarjoaa 800 psi: n käyttöpaineen ja 3100 psi: n purkauspaineen ja ovat yhteensopivia CFC-, HCFC- ja HFC-kylmäaineiden kanssa. Valitse laaja valikoima näistä messinkiputkista, saatavana matalien ja korkeiden sivu- ja kumityyppisten versioina.
Raptor Supplies tarjoaa myös Imperialia jakoputken ulottuman vaihdosarja edellä mainituilla ominaisuuksilla 0 - 500 psi: n käyttöpaineella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?