Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 424-CR varapainemittari, korkea puoli, punainen, kuiva tyyppi | AC6UYT 36J597

IMPERIAL 424-CR vaihtopainemittari, korkea puoli, punainen, kuiva tyyppi

Varastossa
Tuote: AC6UYT Malli: 424-CRRistiviite: 36J597
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
€23.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-1 / 2 "korvaava painemittari
Murtumispaine3100 PSI
Väripunainen
Yhteyden koko1/8 "MPT
Halkaisija2.5 "
Mittarin tyyppiKuivaa
Pituus2.5 "
TyyppiKorkea puoli
Työpaine0 ja 500 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9026107000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Imperial 424-CR -varapainemittari, jota käytetään vahingoittuneiden tai toimimattomien jakotukkien painemittareiden korvaamiseen jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien seisokkien estämiseksi
    • Ainutlaatuinen muotoilu, hyvin näkyvät värikoodivaa'at helpottavat lukemista ja iskuja, tärinää ja sykkiä
    • Sisältää lasirungon ja osoittimen neulan tarkkoihin mittauksiin +/- 3-2-3% tarkkuudella
    • Sopii R-22, R-404A ja R-410A kylmäaineisiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVärieräTyyppiTyöpainePkg. MääräHinta
IMPERIAL 422-CR Korvauspainemittari, punainen, kuiva tyyppi | AB4LPE 1YRP1 422-CR-punainen2 1/2 tuuman painemittariKorkea puoli0 ja 800 PSI1€27.93
IMPERIAL 422-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa | AB4LPF 1YRP2 422-CB-sininen2 1/2 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 500 PSI1€27.93
IMPERIAL 423-CR Korvauspainemittari, punainen, kuiva tyyppi | AB4LPJ 1YRP5 423-CR-punainen2 1/2 tuuman painemittariKorkea puoli0 ja 500 PSI1€25.34
IMPERIAL 425-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa | AB4LPK 1YRP6 425-CB-sininen2 1/2 "korvaava yhdistelmämittariMatala sivu30 "Hg - 350 PSI1€27.34
IMPERIAL 400-RB Gauge Boot Set 2-1/2 tuuman mittarit, 2-1/2 tuuman halkaisija | AB4LPL 1YRP7 400-RB-1 sininen ja 1 punainenMittari Boot Set 2-1 / 2 "mittareilleKumi-2€9.90
IMPERIAL 424-CB matalan puolen painemittari, sininen, halkaisija 2-1/2 tuumaa | AC6UYU 36J598 424-CB2300 PSIsininen2-1 / 2 "korvaava painemittariMatala sivu30 "Hg - 250 PSI1€23.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 424-CR vaihtopainemittari, korkea puoli, punainen, kuiva tyyppi
€23.24 / yksikkö