Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMA 1 W: n turvajohdin Twister 10-1 / 2 tuuman käyttöopas | AH9KKY 40AW35

IMPERIAL 1W turvalankakierre 10-1/2 tuuman manuaalinen

Varastossa
Tuote: AH9KKY Malli: 1WRistiviite: 40AW35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvavaijeri Twister Plier
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliTeräs
LeukatyyppiSahalaitainen
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus9"
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus10.5 "
KiertoCW
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Langan koko0.020 "- 0.060"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)4.32

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautustyyppi: Manuaalinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeukatyyppiPalojen lukumääräKokonaispituusKiertoLangan kokoHinta
IMPERIAL 105W turvavaijerin kierre 14 tuumaa | AH9KKA 40AW11 105WTurvavaijeri Twister Plier SetSahalaitainen36 ", 9", 19 "CW / CCW0.020 "- 0.041"€464.97
EHDOTTOMA 3W6-turvakaapeli Twister 10-1 / 2 tuumaa | AH9KKR 40AW28 3W6Turvavaijeri Twister PlierHammastettu tyynyn kurkulla110.5 "CW0.020 "- 0.060"€189.74
IMPERIAL 41W turvalanka Twister 11 tuumaa | AH9KLC 40AW41 41WTurvavaijeri Twister PlierSahalaitainen111 "CW / CCW0.020 "- 0.060"€227.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 1W turvalankakierre 10-1/2 tuuman manuaalinen
€174.31 / yksikkö