Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EHDOTTOMA 3W6-turvakaapeli Twister 10-1 / 2 tuumaa | AH9KKR 40AW28

IMPERIAL 3W6 turvalangan kierre 10-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9KKR Malli: 3W6Ristiviite: 40AW28
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
€189.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvavaijeri Twister Plier
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliTeräs
LeukatyyppiHammastettu tyynyn kurkulla
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus9"
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus10.5 "
KiertoCW
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Langan koko0.020 "- 0.060"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)4.32

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautustyyppi: Automaattinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeukatyyppiPalojen lukumääräKokonaispituusKiertoLangan kokoHinta
IMPERIAL 105W turvavaijerin kierre 14 tuumaa | AH9KKA 40AW11 105WTurvavaijeri Twister Plier SetSahalaitainen36 ", 9", 19 "CW / CCW0.020 "- 0.041"€464.97
EHDOTTOMA 1 W: n turvajohdin Twister 10-1 / 2 tuuman käyttöopas | AH9KKY 40AW35 1WTurvavaijeri Twister PlierSahalaitainen110.5 "CW0.020 "- 0.060"€174.31
IMPERIAL 41W turvalanka Twister 11 tuumaa | AH9KLC 40AW41 41WTurvavaijeri Twister PlierSahalaitainen111 "CW / CCW0.020 "- 0.060"€227.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 3W6 turvalangan kierre 10-1/2 tuumaa
€189.74 / yksikkö