Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER LAC4-295HP päänpaineen säätö 1/2 tuumaa | AA3WTJ 11X610

PARKER LAC4-295HP päänpaineen säätö 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3WTJ Malli: LAC4-295HPRistiviite: 11X610

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäänpaineen hallinta
YhteysODF
Yhteyden koko1 / 2 "
rakentaminenMessinkirunkoiset kupariliittimet
Suunnittelupaine (PSIG)450
Parkerin mallinumeroLAC4-295hv
portti1 / 2 "
Aseta pisteet295
Tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoporttiHinta
PARKER LAC4-180 Päänpaineen säätö 1/2 tuumaa | AA3WTH 11X609 LAC4-1801 / 2 "1 / 2 "€186.41
PARKER LAC5-180 Päänpaineen säätö 7/8 tuumaa | AA3WTK 11X611 LAC5-1807 / 8 "5 / 8 "€328.81
PARKER LAC5-295HP päänpaineen säätö 5/8 tuumaa | AA3WTL 11X612 LAC5-295hv5 / 8 "5 / 8 "€445.62
PARKER LAC10-180 Automaattinen päänpaineen säätö | AA3WTM 11X613 LAC10-1801-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "€590.19
PARKER LAC10-295HP päänpaineen säätö automaattinen | AA3WTN 11X614 LAC10-295hv1-3/8 x 1-1/8 x 1-1/8"3 / 4 "€768.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER LAC4-295HP päänpaineen säätö 1/2 tuumaa
€304.99 / yksikkö