Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPERIAL 41W turvalanka Twister 11 tuumaa | AH9KLC 40AW41

IMPERIAL 41 W turvalankakierre 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9KLC Malli: 41WRistiviite: 40AW41
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
€227.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvavaijeri Twister Plier
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliTeräs
LeukatyyppiSahalaitainen
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus9"
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus11 "
KiertoCW / CCW
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Langan koko0.020 "- 0.060"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)4.06

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palautustyyppi: Automaattinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeukatyyppiPalojen lukumääräKokonaispituusKiertoLangan kokoHinta
IMPERIAL 105W turvavaijerin kierre 14 tuumaa | AH9KKA 40AW11 105WTurvavaijeri Twister Plier SetSahalaitainen36 ", 9", 19 "CW / CCW0.020 "- 0.041"€464.97
EHDOTTOMA 3W6-turvakaapeli Twister 10-1 / 2 tuumaa | AH9KKR 40AW28 3W6Turvavaijeri Twister PlierHammastettu tyynyn kurkulla110.5 "CW0.020 "- 0.060"€189.74
EHDOTTOMA 1 W: n turvajohdin Twister 10-1 / 2 tuuman käyttöopas | AH9KKY 40AW35 1WTurvavaijeri Twister PlierSahalaitainen110.5 "CW0.020 "- 0.060"€174.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPERIAL 41 W turvalankakierre 11 tuumaa
€227.40 / yksikkö