Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 774011 Vipukytkin Spst 2 -liitin ylläpidetty Päällä / Pois | AD7PBF 4FRL6

IDEAL 774011 Vipukytkin Spst 2 -liitin yllä/pois päältä

Varastossa
Tuote: AD7PBF Malli: 774011Ristiviite: 4FRL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus20A @ 125V, 10A @ 250V
Toimilaitteen väriHopea
Toimilaitteen pituus0.75 "
Toimilaitteen tyyliBat
YhteydenottolomakeSPST
HP3/4
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Suositeltava käyttöSähkötyökalun ja moottorin ohjauskytkimen sovellukset
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32 NS-2B
Varren pituus0.5 "
KytkintoimintoYlläpito päällä / pois
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (hopea)
    • Erityisominaisuudet: Tehtaalla testatut 100,00 sykliä 21A @ 14.8VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliSuositeltava käyttöVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusKytkintoimintoHinta
IDEAL 774019 Vipukytkin Spst 2 -liitin päälle / pois | AB4GNY 1XWT5 7740190.625 "Litteä vipuUlko-, meri- / virkistysvälineet, autoteollisuuden ja säänkestävät sovellukset15 / 32-32 NS-2A0.375 "On / Off€11.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 774011 Vipukytkin Spst 2 -liitin yllä/pois päältä
€14.73 / yksikkö