BUSSMANN MDM-sarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 250 VAC , Vartalo tyyli: Lieriömäinen , Halkaisija: 0.28 " , Pituus: 1.25 " , Mfr. Sarja: MDM , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Aikaviive lasiputkisulake , Lopetustyyppi: Leikata , Jännite (AC): 250 VAC
TyyliMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppiAsennustyyliHinta (ei alv)
A
MDM-3
3A7.14 x 31.75 mmHidas iskuSäilytyslaatikko€7.90
B
MDM-5
5A7.14 x 31.75 mmHidas iskuSäilytyslaatikko€14.20
C
MDM-40
40A7.14 mm x 31.75 mmAikaviive / hidas puhallusPidike / pidike€7.90
D
MDM-2/10
200mA7.14 x 31.75 mmHidas iskuSäilytyslaatikko€9.72
C
MDM-6/10
600mA7.14 mm x 31.75 mmAikaviive / hidas puhallusPidike / pidike€9.89

MDM-sarjan erikoissulakkeet

Bussman MDM -sarjan erikoissulakkeet tarjoavat tarkan ja tehokkaan piirisuojauksen ilmailu-, puolustus-, televiestintä- ja autoteollisuudessa. Niissä on lasiputki laukaisuelementin koteloimiseksi. Näitä sulakkeita on saatavana pidike- ja klipsikiinnitystyyleinä asennuksen helpottamiseksi. Ne voivat muuttaa sähköpiirin irti, kun ne altistuvat jatkuvalle kuormitukselle ja oikosulkuille. Näitä sulakkeita on 200 mA, 600 mA, 3 A, 5 A ja 40 A.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?