Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 774019 Vipukytkin Spst 2 -liitin päälle / pois | AB4GNY 1XWT5

IDEAL 774019 Vipukytkin Spst 2 -liitin päälle/pois

Varastossa
Tuote: AB4GNY Malli: 774019Ristiviite: 1XWT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus20A @ 125V, 10A @ 250V
Toimilaitteen väriMusta
Toimilaitteen pituus0.625 "
Toimilaitteen tyyliLitteä vipu
YhteydenottolomakeSPST
HP3/4
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue32 astetta 185 astetta F
Suositeltava käyttöUlko-, meri- / virkistysvälineet, autoteollisuuden ja säänkestävät sovellukset
Varsi Dia. ja langan koko15 / 32-32 NS-2A
Varren pituus0.375 "
KytkintoimintoOn / Off
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kaksoiseristetty sisäisellä O-rengasrakenteella kosteutta ja pölyä kestäväksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusToimilaitteen tyyliSuositeltava käyttöVarsi Dia. ja langan kokoVarren pituusKytkintoimintoHinta
IDEAL 774011 Vipukytkin Spst 2 -liitin ylläpidetty Päällä / Pois | AD7PBF 4FRL6 7740110.75 "BatSähkötyökalun ja moottorin ohjauskytkimen sovellukset15 / 32-32 NS-2B0.5 "Ylläpito päällä / pois€14.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 774019 Vipukytkin Spst 2 -liitin päälle/pois
€11.42 / yksikkö