Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9100 Eristetty työkalusarja 13-osainen AA2HBF 10J843

IDEAL 35-9100 Eristetty työkalusarja 13 osaa

Varastossa
Tuote: AA2HBF Malli: 35-9100Ristiviite: 10J843

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€895.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä13
Pihdit mukanaKaapelileikkurit 2/0, Pitkäkärkiset pihdit 8-1 / 2 ", Poikkileikkaukselliset leikkauspihdit 8", Sivuleikkurin pihdit Crimper 9 ": llä, T-5-johdinleikkuri
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(2) Uraruuvitaltat: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", Phillips-ruuvimeisselit: # 2 x 4 "
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1275
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyHinta
IDEAL 35-9101 Eristetty työkalusarja 18-osainen AA2HBG 10J844 35-910118Kyllä€1,376.03
IDEAL 35-9102 Eristetty työkalusarja 27-osainen AA2HBH 10J845 35-910227Ei€1,794.31
IDEAL 35-9108 Eristetty työkalusarja 9-osainen AD6PJX 46W386 35-91089Kyllä€756.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9100 Eristetty työkalusarja 13 osaa
€895.44 / yksikkö