Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9101 Eristetty työkalusarja 18-osainen AA2HBG 10J844

IDEAL 35-9101 Eristetty työkalusarja 18 osaa

Varastossa
Tuote: AA2HBG Malli: 35-9101Ristiviite: 10J844

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,376.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä18
Pihdit mukanaKaapelileikkurit 2/0, pitkäkärkiset pihdit 8-1 / 2 ", poikkileikkausleikkauspihdit 8", sivuleikkuripihdit puristimella 9 ", kieli- ja urapihdit 10", T-5-johdinleikkuri
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(4) Uraruuvitaltat: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 6", Phillips-ruuvimeisseli # 1 x 3-3 / 16 "
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)36.07
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyHinta
IDEAL 35-9100 Eristetty työkalusarja 13-osainen AA2HBF 10J843 35-910013Kyllä€959.95
IDEAL 35-9102 Eristetty työkalusarja 27-osainen AA2HBH 10J845 35-910227Ei€1,955.26
IDEAL 35-9108 Eristetty työkalusarja 9-osainen AD6PJX 46W386 35-91089Kyllä€819.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9101 Eristetty työkalusarja 18 osaa
€1,376.98 / yksikkö