IDEAL 35-9102 Eristetty työkalusarja 27-osainen AA2HBH 10J845

IDEAL 35-9102 Eristetty työkalusarja 27 osaa

Varastossa
Tuote: AA2HBH Malli: 35-9102Ristiviite: 10J845

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,794.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä27
Mukana pähkinäohjaimet3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Pihdit mukanaKaapelileikkurit 2/0, pitkäkärkiset pihdit 8-1 / 2 ", monipuristustyökalu, offset-diagonaaliset leikkauspihdit 8", sivuleikkuripihdit 9 "puristimella, kieli- ja urapihdit 10", T-5-vaijerileikkuri,
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(4) uraruuvitaltat: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 8", (3) ristipääruuvitaltat: # 1 x 3-3 / 16 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyHinta
IDEAL 35-9100 Eristetty työkalusarja 13-osainen AA2HBF 10J843 35-910013Kyllä€895.44
IDEAL 35-9101 Eristetty työkalusarja 18-osainen AA2HBG 10J844 35-910118Kyllä€1,376.03
IDEAL 35-9108 Eristetty työkalusarja 9-osainen AD6PJX 46W386 35-91089Kyllä€756.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9102 Eristetty työkalusarja 27 osaa
€1,794.31 / yksikkö