Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9108 Eristetty työkalusarja 9-osainen AD6PJX 46W386

IDEAL 35-9108 Eristetty työkalusarja 9 osaa

Varastossa
Tuote: AD6PJX Malli: 35-9108Ristiviite: 46W386

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€819.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty työkalusarja
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä9
Pihdit mukanaDiagonaaliset leikkaavat kulmapihdit 8 ", pitkäkärkiset pihdit 8-1 / 2", sivuleikkaus Linemanin pihdit 9-1 / 4 ", vaijerinpoistajat 10-20 AWG
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Ruuvimeisselit mukana(3) uraruuvitaltat: 7/32 "x 8-3 / 4", 1/4 "x 8-1 / 4", 1/4 "x 10-1 / 4", (2) ristipääruuvitaltat: # 1 x 7 ", # 2 x 8-1 / 2"
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypintapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräTyökalujen säilytys sisältyyHinta
IDEAL 35-9100 Eristetty työkalusarja 13-osainen AA2HBF 10J843 35-910013Kyllä€959.95
IDEAL 35-9101 Eristetty työkalusarja 18-osainen AA2HBG 10J844 35-910118Kyllä€1,376.98
IDEAL 35-9102 Eristetty työkalusarja 27-osainen AA2HBH 10J845 35-910227Ei€1,955.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9108 Eristetty työkalusarja 9 osaa
€819.35 / yksikkö