Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 56500 tuppiveitsi 1 tasku 2 tuuman leveä ruskea | AH8DCD 38HT08

HYDE 56500 Tuppiveitsi 1 tasku, 2 tuuman leveys rusketus

Varastossa
Tuote: AH8DCD Malli: 56500Ristiviite: 38HT08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätuppi
VäriRusketus
Syvyys9-13 / 16 "
Sopii vyöihin6"
Korkeus1 / 4 "
MateriaaliTekonahka
Taskut1
TyyppiVeitsi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 56500 Tuppiveitsi 1 tasku, 2 tuuman leveys rusketus
€12.80 / yksikkö