Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE 300500 -pinnan ilmaisin Lcd 5-numeroinen alumiini | AG6XFD 49K029

FLOWLINE 300500 tason ilmaisin LCD 5 numeroa alumiinia

Varastossa
Tuote: AG6XFD Malli: 300500Ristiviite: 49K029

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,824.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTason ilmaisin
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Kotelon materiaaliAlumiini
KotelointiluokkaNEMA 4X (IP68) etulevy
Kotelon tyyppiPaneelikiinnitys
Korkeus5.65 "
Pituus5.25 "
Numeroiden määrä5
Releet4
Lähdejännite24VDC
Temp. alue-40 - 167 astetta F
TyyppiTason lähettimet
Leveys4.86 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9026102080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKotelon materiaaliKotelointiluokkaKorkeusPituusNumeroiden määräTemp. alueTyyppiHinta
FLOWLINE LI40-1001 tason ilmaisin 6 numeroa polykarbonaatti | AD6REY 49K028 LI40-10010.67 "polykarbonaattiNEMA 4 (IP65) etulevy3.1 "3.37 "6-4 - 140 astetta FPaikallinen näyttö€260.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE 300500 tason ilmaisin LCD 5 numeroa alumiinia
€1,824.34 / yksikkö