Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Kotelon tyyppi: TEFC , Eristysluokka: F , IP-luokitus: 55 , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennustyyppi: Jäykkä / B3 , Tyyppikilven RPM: 1745 , NEMA Design: B , Nimellinen hyötysuhde: 87.5% , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.15 , Standardit ja hyväksynnät: UL , lämpösuojaus: Ei eristetty