HUSQVARNA K760CNB -moottorileikkuri 2-tahtinen bensiinin märkäleikkaus | AB9QPF 2ETP9

HUSQVARNA K760CNB Power Cutter 2-tahti bensiinin märkäleikkaus

Varastossa
Tuote: AB9QPF Malli: K760CNBRistiviite: 2ETP9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,814.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtaleikkuri
Leikkurin koko1"
Terä Dia.9"
LeikkaustapaMärkä leikkaus
Leikkauksen syvyys2-3 / 4 "
Moottorin merkkiHusqvarna
Moottorin tilavuus71cc
Bensatankin tilavuus24.0 oz.
Korkeus14.5 "
HP4.8
Pituus32.5 "
Maks. Kierrosluku4875
Moottorityyppi2-syklinen bensiini
Työkalun paino22.3 lb
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.6125
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoTerä Dia.LeikkaustapaLeveysKorkeusHPPituusMaks. KierroslukuHinta
HUSQVARNA K970 Power Cutter, 2-tahti, märkä / kuivaleikkaus, 6.1 hv moottori, SmartTension | AB9QPE 2ETP8 K97025.3 lb16 "Märkä / kuiva leikkaus9.5 "18.25 "6.128 "4700€2,754.83
HUSQVARNA K4000 WET -käsikäyttöinen betonisaha, 14 tuuman terän halkaisija, 5 tuuman leikkaussyvyys, sähköinen, 2.4 hv | CD3VMN 462R81 K4000 märkä17.4 lb14 "Märkä9"10 "2.429 "4500€1,624.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA K760CNB Power Cutter 2-tahti bensiinin märkäleikkaus
€3,814.94 / yksikkö