HUSQVARNA K4000 WET -käsikäyttöinen betonisaha, 14 tuuman terän halkaisija, 5 tuuman leikkaussyvyys, sähköinen, 2.4 hv | CD3VMN 462R81

HUSQVARNA K4000 WET kädessä pidettävä betonisaha, terän halkaisija 14 tuumaa, leikkaussyvyys 5 tuumaa, sähköinen, 2.4 hv

Varastossa
Tuote: CD3VMN Malli: K4000 WETRistiviite: 462R81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,624.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtaleikkuri
Leikkurin koko1"
Terä Dia.14 "
Johdollinen / langatonLangaton
LeikkaustapaMärkä
Leikkauksen syvyys5"
Moottorin merkkiHusqvarna
Moottorin tilavuusEi kaasukäyttöinen
Bensatankin tilavuusEi kaasukäyttöinen
Täyden kuorman ampeerit15
Korkeus10 "
HP2.4
Hz50/60
Pituus29 "
Maks. Kierrosluku4500
Moottorityyppisähköinen
Työkalun paino17.4 lb
Jännite120 V
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoTerä Dia.LeikkaustapaLeveysKorkeusHPPituusMaks. KierroslukuHinta
HUSQVARNA K970 Power Cutter, 2-tahti, märkä / kuivaleikkaus, 6.1 hv moottori, SmartTension | AB9QPE 2ETP8 K97025.3 lb16 "Märkä / kuiva leikkaus9.5 "18.25 "6.128 "4700€2,754.83
HUSQVARNA K760CNB -moottorileikkuri 2-tahtinen bensiinin märkäleikkaus | AB9QPF 2ETP9 K760CNB22.3 lb9"Märkä leikkaus10.25 "14.5 "4.832.5 "4875€3,814.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA K4000 WET kädessä pidettävä betonisaha, terän halkaisija 14 tuumaa, leikkaussyvyys 5 tuumaa, sähköinen, 2.4 hv
€1,624.06 / yksikkö