HUSQVARNA K970 Power Cutter, 2-tahti, märkä / kuivaleikkaus, 6.1 hv moottori, SmartTension | AB9QPE 2ETP8

HUSQVARNA K970 Power Cutter, 2-tahti, märkä/kuivaleikkaus, 6.1 hv moottori, SmartTension

Varastossa
Tuote: AB9QPE Malli: K970Ristiviite: 2ETP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,754.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtaleikkuri
Leikkurin koko1"
Terä Dia.16 "
LeikkaustapaMärkä / kuiva leikkaus
Leikkauksen syvyys6"
Moottorin merkkiHusqvarna
Moottorin tilavuus94cc
Bensatankin tilavuus32.0 oz.
Korkeus18.25 "
HP6.1
Pituus28 "
Maks. Kierrosluku4700
Moottorityyppi2-syklinen bensiini
Työkalun paino25.3 lb
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3325
Laivan korkeus (cm)48.77
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8467891000
AlkuperämaaSE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tukkien, metallien tai muovien leikkaamiseen, muotoiluun ja veistämiseen valmistus-, rakennus- ja puunjalostusteollisuudessa
    • Sisältää puoliautomaattisen SmartTension-mekanismin, joka vähentää vyön yli- tai alijännityksen riskiä
    • Lieriömäinen muotoilu ja äänenvaimennin lämmönohjaimella auttavat kestämään ankaria teollisuusympäristöjä ja polttoaineen vaihteluita
    • Digitaalinen sytytysjärjestelmä paineenalennusventtiilillä ja ilmanpuhdistuksella varmistaa sujuvan ja helpon käynnistyksen
    • Varustettu märkäleikkaussarjalla, joka takaa mahdollisimman vähän pölyä, ja asteittainen vesiventtiili veden tehokasta käyttöä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoTerä Dia.LeikkaustapaLeveysKorkeusHPPituusMaks. KierroslukuHinta
HUSQVARNA K760CNB -moottorileikkuri 2-tahtinen bensiinin märkäleikkaus | AB9QPF 2ETP9 K760CNB22.3 lb9"Märkä leikkaus10.25 "14.5 "4.832.5 "4875€3,814.94
HUSQVARNA K4000 WET -käsikäyttöinen betonisaha, 14 tuuman terän halkaisija, 5 tuuman leikkaussyvyys, sähköinen, 2.4 hv | CD3VMN 462R81 K4000 märkä17.4 lb14 "Märkä9"10 "2.429 "4500€1,624.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA K970 Power Cutter, 2-tahti, märkä/kuivaleikkaus, 6.1 hv moottori, SmartTension
€2,754.83 / yksikkö