HUSQVARNA FS 520 -kävely betonisaha 20 tuumaa 1.72 gallonaa | AC2MWW 2LDU2

HUSQVARNA FS 520 Walk Behind Betonisaha 20 tuumaa 1.72 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC2MWW Malli: FS 520Ristiviite: 2LDU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,532.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele betonisahan takana
Leikkurin koko1"
Terä Dia.20 "
Leikkauksen syvyys7-5 / 8 "
Moottorin merkkiHonda
Korkeus42 "
HP6.5
Pituus89 "
Virtalähde4-syklinen bensiinimoottori
Työkalun paino325 lb
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 257.85
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8464100100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoainesäiliö (1.72 gal.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoLeikkurin kokoTerä Dia.LeveysMoottorin merkkiKorkeusHPPituusHinta
HUSQVARNA 966844805 Kävely betonisahan takana 6 tuumaa 1 gallona | AB9QPK 2ETR4 96684480578 lbKolmio6"18 "punarinta36 "4.548 "€4,954.32
HUSQVARNA FS 400 -kävelykone 18 tuuman 1.72 gallonaa | AC2MWV 2LDU1 FS 400206 lb1"18 "20 "Honda39 "1356 "€4,162.82
HUSQVARNA FS5000D3SP26 Kävely betonisaha 26 sisään 3-vaihteinen | AG3RCQ 33UD57 FS5000D3SP261738 lb1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "€64,724.99
HUSQVARNA FS5000D26 Kävely betonisahan takana 26 48 hevosvoimaa | AG3RCR 33UD58 FS5000D261738 lb1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "€56,306.55
HUSQVARNA FS7000D26 käveli betonisahan takana 26 tuumaa 74 hv | AG3RCT 33UD59 FS7000D262114 lb1"26 "38 "Deutz57 "7467 "€71,301.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA FS 520 Walk Behind Betonisaha 20 tuumaa 1.72 gallonaa
€13,532.27 / yksikkö