Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 7060 lukituslukko avain eri ruskea 1 / 4in. Halkaisija | AE8FNF 6CXJ7

ZING 7060 Lukitus Riippulukko Avaimet Eri ruskea 1/4 tuumaa. Halkaisija

Varastossa
Tuote: AE8FNF Malli: 7060Ristiviite: 6CXJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetRuskea
Kehon viimeistelyMuovikotelo
Kehon korkeus1.75 "
Kehon pituus1.75 "
Rungon materiaaliMuovikoteloitu alumiini
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.5 "
Puskurin väriRuskea
VäriRuskea
Avaimen tyyppiToisin
Lukitusmekanismi6-nastainen juomalasi
PääavainEi
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus3"
Kahvan materiaaliMuovikoteloitu teräs
KahvatyyppiLaajennettu
Sakkeli leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvatyyppikorinvärisetKehon korkeusKehon pituusPuskurin väriVäriPääavainKahvan korkeusHinta
ZING 7030 lukituslukkoavain erilainen punainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AE8FLY 6CXF7 7030avoinpunainen1.75 "1.75 "punainenpunainenEi1.5 "€28.42
ZING 7032 lukituslukko, avain eri sininen 1/4 tuuman halkaisija | AE8FMA 6CXF9 7032avoinsininen1.75 "1.75 "sininensininenEi1.5 "€28.42
ZING 7034 lukituslukko, avain eri vihreä 1/4 tuumaa. Halkaisija | AE8FMC 6CXG1 7034avoinVihreä1.75 "1.75 "VihreäVihreäEi1.5 "€28.42
ZING 7036 lukituslukko, avain eri musta 1/4 tuumaa. Halkaisija | AE8FME 6CXG3 7036avoinMusta1.75 "1.75 "MustaMustaEi1.5 "€28.42
ZING 7038 Lockout-riippulukko, jossa on erilainen keltainen halkaisija 1/4 tuumaa | AE8FMG 6CXG5 7038avoinKeltainen1.75 "1.75 "KeltainenKeltainenEi1.5 "€28.42
ZING 7040 lukituslukko, jossa on erilainen purppura 1/4 tuuman halkaisija | AE8FMJ 6CXG7 7040avoinVioletti1.75 "1.75 "ViolettiViolettiEi1.5 "€28.42
ZING 7042 lukituslukko, avain eri oranssi 1/4 tuuman halkaisija | AE8FML 6CXG9 7042avoinOranssi1.75 "1.75 "OranssiOranssiEi1.5 "€28.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 7060 Lukitus Riippulukko Avaimet Eri ruskea 1/4 tuumaa. Halkaisija
€26.03 / yksikkö