HUSQVARNA FS7000D26 käveli betonisahan takana 26 tuumaa 74 hv | AG3RCT 33UD59

HUSQVARNA FS7000D26 Kävelevä betonisaha 26 in 74 hv

Varastossa
Tuote: AG3RCT Malli: FS7000D26Ristiviite: 33UD59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71,301.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele betonisahan takana
Leikkurin koko1"
Terä Dia.26 "
Leikkauksen syvyys10-5 / 8 "
Moottorin merkkiDeutz
Korkeus57 "
HP74
Pituus67 "
VirtalähdeDiesel moottori
Työkalun paino2114 lb
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 951.3
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)157.48
HS-koodi8464100100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoainesäiliö (10.6 gal.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoLeikkurin kokoTerä Dia.LeveysMoottorin merkkiKorkeusHPPituusHinta
HUSQVARNA 966844805 Kävely betonisahan takana 6 tuumaa 1 gallona | AB9QPK 2ETR4 96684480578 lbKolmio6"18 "punarinta36 "4.548 "€4,954.32
HUSQVARNA FS 400 -kävelykone 18 tuuman 1.72 gallonaa | AC2MWV 2LDU1 FS 400206 lb1"18 "20 "Honda39 "1356 "€4,162.82
HUSQVARNA FS 520 -kävely betonisaha 20 tuumaa 1.72 gallonaa | AC2MWW 2LDU2 FS 520325 lb1"20 "26 "Honda42 "6.589 "€13,532.27
HUSQVARNA FS5000D3SP26 Kävely betonisaha 26 sisään 3-vaihteinen | AG3RCQ 33UD57 FS5000D3SP261738 lb1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "€64,724.99
HUSQVARNA FS5000D26 Kävely betonisahan takana 26 48 hevosvoimaa | AG3RCR 33UD58 FS5000D261738 lb1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "€56,306.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA FS7000D26 Kävelevä betonisaha 26 in 74 hv
€71,301.43 / yksikkö