CASH VALVE Messinkipaineensäädin vedelle ja polttoaineelle, A-sarja


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Liitäntätyyppi: FNPT , Max. Paine: 400 psi , Max. Lämpötila: 180-astetta F
TyyliMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
A
8354-0093
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "60 - 125 psi€439.60
A
8354-0138
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "75 - 200 psi€439.60
A
8354-0175
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "100 - 250 psi€439.60
A
8356-0093A
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "60 - 125 psi€439.60
A
8354-0045
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "20 - 70 psi€439.60
A
8356-0175
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 - 250 psi€439.60
A
8276-0175
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 - 250 psi€403.58
A
8356-0138
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "75 - 200 psi€439.60
A
8354-0003MC
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "0 - 5 psi€439.60
A
8356-0003MC
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "0 - 5 psi€439.60
A
8356-0019
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "2 - 35 psi€439.60
A
8356-0045
5.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "20 - 70 psi€439.60
A
8354-0019
5.625 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "2 - 35 psi€439.60
A
A361CWXZSNBS01-E3
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 - 60 psi€504.11
A
A361CWXZSNBS01-E4
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 - 80 psi€504.11
A
A361CWXZSNBS01-E5
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 125 psi€504.11
A
A361CWXZSNBS01-E6
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 - 250 psi€504.11
A
8361-0138
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 200 psi€504.11
A
A361CWXZSNBS01-E1
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 - 5 psi€504.11
A
A361CWXZSNBS01-E2
6.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 - 25 psi€504.11

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?