HUSQVARNA FS5000D3SP26 Kävely betonisaha 26 sisään 3-vaihteinen | AG3RCQ 33UD57

HUSQVARNA FS5000D3SP26 26-nopeuksinen betonisaha 3 In

Varastossa
Tuote: AG3RCQ Malli: FS5000D3SP26Ristiviite: 33UD57

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64,724.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele betonisahan takana
Leikkurin koko1"
Terä Dia.26 "
Leikkauksen syvyys10-5 / 8 "
Moottorin merkkiYanmar
Korkeus51 "
HP48
Pituus56 "
VirtalähdeDiesel moottori
Työkalun paino1738 lb
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 855
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi8464100100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoainesäiliö (7.8 gal.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoLeikkurin kokoTerä Dia.LeveysMoottorin merkkiKorkeusHPPituusHinta
HUSQVARNA 966844805 Kävely betonisahan takana 6 tuumaa 1 gallona | AB9QPK 2ETR4 96684480578 lbKolmio6"18 "punarinta36 "4.548 "€4,954.32
HUSQVARNA FS 400 -kävelykone 18 tuuman 1.72 gallonaa | AC2MWV 2LDU1 FS 400206 lb1"18 "20 "Honda39 "1356 "€4,162.82
HUSQVARNA FS 520 -kävely betonisaha 20 tuumaa 1.72 gallonaa | AC2MWW 2LDU2 FS 520325 lb1"20 "26 "Honda42 "6.589 "€13,558.78
HUSQVARNA FS5000D26 Kävely betonisahan takana 26 48 hevosvoimaa | AG3RCR 33UD58 FS5000D261738 lb1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "€56,481.52
HUSQVARNA FS7000D26 käveli betonisahan takana 26 tuumaa 74 hv | AG3RCT 33UD59 FS7000D262114 lb1"26 "38 "Deutz57 "7467 "€71,916.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA FS5000D3SP26 26-nopeuksinen betonisaha 3 In
€64,724.99 / yksikkö