HUSQVARNA 966844805 Kävely betonisahan takana 6 tuumaa 1 gallona | AB9QPK 2ETR4

HUSQVARNA 966844805 Kävelevä betonisaha 6 tuumaa 1 gallona

Varastossa
Tuote: AB9QPK Malli: 966844805Ristiviite: 2ETR4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,954.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävele betonisahan takana
Leikkurin kokoKolmio
Terä Dia.6"
Leikkauksen syvyys1-1 / 2 "
Moottorin merkkipunarinta
Korkeus36 "
HP4.5
Pituus48 "
Virtalähde4-syklinen bensiinimoottori
Työkalun paino78 lb
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8464100100
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polttoainesäiliö (1 gal.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoLeikkurin kokoTerä Dia.LeveysMoottorin merkkiKorkeusHPPituusHinta
HUSQVARNA FS 400 -kävelykone 18 tuuman 1.72 gallonaa | AC2MWV 2LDU1 FS 400206 lb1"18 "20 "Honda39 "1356 "€4,162.82
HUSQVARNA FS 520 -kävely betonisaha 20 tuumaa 1.72 gallonaa | AC2MWW 2LDU2 FS 520325 lb1"20 "26 "Honda42 "6.589 "€13,558.78
HUSQVARNA FS5000D3SP26 Kävely betonisaha 26 sisään 3-vaihteinen | AG3RCQ 33UD57 FS5000D3SP261738 lb1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "€64,724.99
HUSQVARNA FS5000D26 Kävely betonisahan takana 26 48 hevosvoimaa | AG3RCR 33UD58 FS5000D261738 lb1"26 "34 "Yanmar51 "4856 "€56,481.52
HUSQVARNA FS7000D26 käveli betonisahan takana 26 tuumaa 74 hv | AG3RCT 33UD59 FS7000D262114 lb1"26 "38 "Deutz57 "7467 "€71,916.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 966844805 Kävelevä betonisaha 6 tuumaa 1 gallona
€4,954.32 / yksikkö