Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING ISB4EI 4-porttinen pintakotelo | AD2ZQG 3XA66

HUBBELL PREMISE WIRING ISB4EI pintakotelo 4 porttia

Varastossa
Tuote: AD2ZQG Malli: ISB4EIRistiviite: 3XA66

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennusrasia
VäriSähköinen norsunluu
Syvyys1.5 "
Pituus3.25 "
OttelukoodiH20, H21
AsennustyyppiLakikivi
Porttien lukumäärä4
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusAsennustyyppiPorttien lukumääräLeveysHinta
HUBBELL PREMISE WIRING ISB1OW -pintakotelo 1 portti AD2WGY 3VE16 ISB1OWToimistovalkoinen1.08 "2.38 "Lakikivi11.3 "€8.01
HUBBELL PREMISE WIRING ISM2OW Pintakotelo 2 porttia | AD2ZQF 3XA65 ISM2OWToimistovalkoinen1.08 "2.38 "Lakikivi22.3 "€7.99
HUBBELL PREMISE WIRING HI14XGY Surface Mountbox 1-osainen AE9JXX 6KB39 HI14XGYHarmaa--HI-vaikutus1-€193.29
HUBBELL PREMISE WIRING HI44XGY -pinta-asennuskotelo 1-osainen AE9JXY 6KB41 HI44XGYHarmaa--HI-vaikutus4-€221.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING ISB4EI pintakotelo 4 porttia
€16.04 / yksikkö