Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING HI44XGY -pinta-asennuskotelo 1-osainen AE9JXY 6KB41

HUBBELL PREMISE WIRING HI44XGY Surface Mountbox 1gng

Varastossa
Tuote: AE9JXY Malli: HI44XGYRistiviite: 6KB41

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennusrasia
VäriHarmaa
OttelukoodiH20, H31
Materiaalikestomuovi
AsennustyyppiHI-vaikutus
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä4
TyyppiSuuri vaikutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaFI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusAsennustyyppiPorttien lukumääräLeveysHinta
HUBBELL PREMISE WIRING ISB1OW -pintakotelo 1 portti AD2WGY 3VE16 ISB1OWToimistovalkoinen1.08 "2.38 "Lakikivi11.3 "€8.01
HUBBELL PREMISE WIRING ISM2OW Pintakotelo 2 porttia | AD2ZQF 3XA65 ISM2OWToimistovalkoinen1.08 "2.38 "Lakikivi22.3 "€7.99
HUBBELL PREMISE WIRING ISB4EI 4-porttinen pintakotelo | AD2ZQG 3XA66 ISB4EISähköinen norsunluu1.5 "3.25 "Lakikivi43.5 "€16.04
HUBBELL PREMISE WIRING HI14XGY Surface Mountbox 1-osainen AE9JXX 6KB39 HI14XGYHarmaa--HI-vaikutus1-€193.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING HI44XGY Surface Mountbox 1gng
€221.66 / yksikkö