Lähde Mikä tahansa osa Pyydä nyt

Useita Purchase Options Tarjouspyyntö

NET30 ehdot Hae kauppatiliä

RANCO Matala- / korkeapaineensäätimet, SPST, NEMA 1 -kotelo


Suodattaa
kotelo: NEMA 1 | Asennus: Yleismaailmallinen | Vaihda toiminto: Avautuu matalalla paineella | Kytkimen tyyppi: SPST
TyyliMalliYhteysPaine-erotoimintoalueOsastotHinta (ei alv)
A
O10-1402
Kuparin kapillaari leimahduksella5 ja 35 PSIKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä(12 ") - 50 PSIAlhainen paine€ 104.37
A
O10-1483
Kuparin kapillaari leimahduksella10 ja 40 PSIKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä(10 ") - 100 PSIAlhainen paine€ 95.37
A
O10-2054
Kuparin kapillaari, jossa on soihdutin40 ja 150 PSISuojaaksesi kompressoria Exce:ltässive Järjestelmän paine, joka voi johtua lauhduttimen tuulettimen viasta100 - 400 psiKorkeapaine€ 100.01
B
O10-1401
Mies leimahtaa5 ja 35 PSIKylmäaineen kompressorihävikin suojaaminen kaupallisissa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmissä(12 ") - 50 PSIAlhainen paine€ 83.88

Matala- / korkeapaineensäätimet, SPST, NEMA 1 -kotelo

Ranco O-sarjan paineensäätimet sopivat kompressorien suojaamiseen kylmäainehäviöltä tai ylimääräiseltässive järjestelmän painetta, mikä voi edelleen vahingoittaa LVI-järjestelmien lauhdutinpuhaltimia. ThesYksipainesäätimissä on vahvasti pinnoitettu teräs frame sähköä johtamattomalla muovikuorella lisää lujuutta. Niissä on kompakti muotoilu käytettäväksi tiukoissa spaces, automaattinen palautuspainike manuaalisissa säätimissä nopeaan säätöön ja helppolukuisiin matala-/korkeapaineisiin asteikoihin. Ne on myös integroitu laserhitsauksella bellpidentynyt käyttöikä ja ruuvin käyttöaikainaSe helpottaa johtojen kytkemistä. Valitse joukosta these paineen säätimet saatavilla 5 - 35, 10 - 40 ja 40 - 150 psi paine-erolla optilisäosiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?