Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING ISM2OW Pintakotelo 2 porttia | AD2ZQF 3XA65

HUBBELL PREMISE WIRING ISM2OW pintakotelo 2 porttia

Varastossa
Tuote: AD2ZQF Malli: ISM2OWRistiviite: 3XA65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennusrasia
VäriToimistovalkoinen
Syvyys1.08 "
Pituus2.38 "
AsennustyyppiLakikivi
Porttien lukumäärä2
Leveys2.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusAsennustyyppiPorttien lukumääräLeveysHinta
HUBBELL PREMISE WIRING ISB1OW -pintakotelo 1 portti AD2WGY 3VE16 ISB1OWToimistovalkoinen1.08 "2.38 "Lakikivi11.3 "€8.01
HUBBELL PREMISE WIRING ISB4EI 4-porttinen pintakotelo | AD2ZQG 3XA66 ISB4EISähköinen norsunluu1.5 "3.25 "Lakikivi43.5 "€16.04
HUBBELL PREMISE WIRING HI14XGY Surface Mountbox 1-osainen AE9JXX 6KB39 HI14XGYHarmaa--HI-vaikutus1-€193.29
HUBBELL PREMISE WIRING HI44XGY -pinta-asennuskotelo 1-osainen AE9JXY 6KB41 HI44XGYHarmaa--HI-vaikutus4-€221.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING ISM2OW pintakotelo 2 porttia
€7.99 / yksikkö