Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PH3004PA010 -johtosarja, uros / naaras, 4-johtiminen, pituus 30 jalkaa | AC3XEY 2XE22

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 johtosarja, uros/naaras, 4-johtoinen, pituus 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3XEY Malli: PH3004PA010Ristiviite: 2XE22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€461.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Vahvistimet AC30
Kaapelin pituus10ft.
VäriHarmaa
KapellimestariKupari
Johtimen koko# 10 AWG
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenValmistettu
Johdon pituus10ft.
Nykyinen arvostelu30 A
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Mittari / kapellimestari10/4
Takki väriHarmaa
Takin tyyppiPVC
Maks. Jännite600 VAC
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.0.75 "
Kytke pääMies Nainen
Plug Type4-johdin
Strand tyyppiMulti
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiTupla päättynyt
Jännitearvot600 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusJohdon pituusTakin tyyppiHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PH3004PA005 -johtosarja, uros / naaras, 4-johtiminen, pituus 15 jalkaa | AC3XEX 2XE21 PH3004PA0055ft.5ft.TC-ER€439.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 johtosarja, uros/naaras, 4-johtoinen, pituus 30 jalkaa
€461.57 / yksikkö