GUARDIAN EQUIPMENT G1950 Suihkusuihku, jossa kasvot / silmäpesu 16 tuuman leveys | AC2PGH 2LVC5

GUARDIAN EQUIPMENT G1950 Drench -suihku, jossa kasvot/silmänpesu 16 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AC2PGH Malli: G1950Ristiviite: 2LVC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,534.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-asema
Kulho Dia.11-1 / 2 "
VäriOranssi
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliValettu alumiini
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Pää Dia.2.25 "
Korkeus96 "
AsennusIlmainen pysyvä
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkun kahvan pituus30 "
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliMuovi
Venttiilin materiaaliMessinki
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.74
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)83.31
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI Z358.1
  • ETL
  • UPC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä materiaalia tämän laitteen suihkupään valmistukseen on käytetty?

A. ABS-muovia.

K. Mihin pesuasemat tulisi sijoittaa?

A. Pesupisteet on asennettava 10 sekunnin tai 55 jalan sisällä mahdollisesta vaarasta.

K. Kuinka tämä Guardian-pesuasema huuhdellaan?

A. Käytä pesuasemaa kolme minuuttia, jotta kaikki seisova vesi poistetaan linjasta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMateriaaliHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1950P Suihkusuihku, jossa kasvot / silmänhuuhtelumuovi | AC2PGG 2LVC3 G1950P--€1,421.63
GUARDIAN EQUIPMENT G1950BC Suihkusuihku, jossa kasvot / silmäpesu 16 tuuman leveys | AC2PGK 2LVC9 G1950eKr--€1,756.28
GUARDIAN EQUIPMENT G1950HFC turva-asema, käsi-, jalkasäädin, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili | CJ7EGM G1950HFC20 gpm-€1,433.71
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1950PCC turvaasema silmähuuhtelulla, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, kromiviimeistely | CJ7EGN G1950PCC20 gpmRuostumaton teräs€4,303.15
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1950P-HFC turvaasema silmähuuhtelulla, jalkasäätimellä, 11 1/2 tuuman ABS-muovikulholla | CJ7EGP G1950P-HFC30 gpm-€1,334.12
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1996-316 Turva-asema, jossa silmähuuhtelu, 10 tuuman suihkupää, 1 tuuman venttiili, 316 ruostumatonta terästä | CJ7EGY G1996-31620 gpm316 Ruostumaton teräs€3,315.83
Tarjouspyyntö
GUARDIAN EQUIPMENT G1996P Turvapiste, Silmien/kasvojen pesu, Suihkuasema, ABS-muovikulho, ruostumaton teräs | CJ7EGZ G1996P20 gpmRuostumaton teräs€2,793.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1950 Drench -suihku, jossa kasvot/silmänpesu 16 tuumaa leveä
€1,534.04 / yksikkö