Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PH3004PA005 -johtosarja, uros / naaras, 4-johtiminen, pituus 15 jalkaa | AC3XEX 2XE21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 johtosarja, uros/naaras, 4-johtoinen, pituus 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3XEX Malli: PH3004PA005Ristiviite: 2XE21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€411.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Vahvistimet AC30
Kaapelin pituus5ft.
KapellimestariKupari
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenValmistettu
Johdon pituus5ft.
Nykyinen arvostelu30 A
Kotelon tyyppiNEMA 4X
Mittari / kapellimestari10/4
Takki väriHarmaa
Takin tyyppiTC-ER
Maks. Jännite600 VAC
Johtimien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.0.75 "
Kytke pääMies Nainen
Plug Type4-johdin
Strand tyyppiMulti
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
TyyppiTupla päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusJohdon pituusTakin tyyppiHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS PH3004PA010 -johtosarja, uros / naaras, 4-johtiminen, pituus 30 jalkaa | AC3XEY 2XE22 PH3004PA01010ft.10ft.PVC€418.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 johtosarja, uros/naaras, 4-johtoinen, pituus 15 jalkaa
€411.27 / yksikkö