Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KRYTOX GPL 222 korroosionestorasvaruisku | AH4ZDD 35RU92

KRYTOX GPL 222 korroosionestorasvaruisku

Varastossa
Tuote: AH4ZDD Malli: GPL 222Ristiviite: 35RU92

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestorasva
PerusöljySynteettinen
Luokka/luokkaNSF H1, ISO 15 Grade
VäriValkoinen
Säiliön koko0.5 oz.
container Tyyppiruisku
Rasvan sakeuttamisainePTFE
Maks. Käyttölämpötila270 astetta F
Valmistaja SarjaGPL 222
Min. Käyttölämpötila145 astetta F
Tietty painovoima1.72 ja 1.91
Viskositeetti @ 100C3 cSt
Viskositeetti @ 40C15 cSt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.03
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Krytox GPL 222 -rasviruisku, ihanteellinen käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä rullien, tiivisteiden, vaihdelaatikoiden, liittimien, saranoiden, venttiilien, O-renkaiden ja laakereiden voiteluun
    • PTFE (polytetrafluorietyleeni) sakeuttamisaine tuottaa kantokapasiteetin jopa 30 lb korkeintaan lämpötilassa 270 ° F
    • Sisältää natriumnitriittilisäaineita ruosteenestoa sekä lämpö- ja hapettumisvakautta varten
    • Myrkyttömät, kemiallisesti inertit ja palamattomat ominaisuudet tarjoavat yhteensopivuuden metallien, muovien, elastomeerien ja keramiikan kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHinta
KRYTOX GPL 222 korroosionestorasvaputki, 8 unssia. | AH4ZDF 35RU94 GPL 2228 oz.Putki€466.66
KRYTOX GPL 222 Korroosionestorasvapurkki, 1kg, Valkoinen, Ptfe | AH4ZDG 35RU95 GPL 2220.5kgPurkki€796.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KRYTOX GPL 222 korroosionestorasvaruisku
€64.80 / yksikkö