HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8I -seinälevy, 1-osainen, 15 ampeerin 2 ja 3 johdinlaitteelle, nailon, sileä, norsunluu | AB2GTM 1LYB6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8I-taustalevy, 1-ryhmä, 15 ampeerin 2 ja 3 johdin laitteille, nailon, sileä, norsunluu

Tuote: AB2GTM Malli: NP8IRistiviite: 1LYB6

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolisen astian seinälevy
VäriNorsunluu
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinYksi kaksipuolinen
Päätyasennus 1Yksi kaksipuolinen
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus0.25 "
Pituus4.62 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
Käyttölämpötila.-40 astetta C - 85 astetta. C
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.06
SäänkestäväEi
Leveys2.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVärirakentaminenJengien lukumääräplate tyyppiKokoPaksuusTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS -rasian kansi, 1-osainen, kaksipuolinen aukko, kannettavaan pistorasiaan, harmaa | AA9JGX 1DJL5 HBLP8FSLaatikon kiinnikeHarmaavalettu1Duplex4.56 "x 2.84"-Kannettava pistorasia€23.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8 -seinälevy, 1-osainen, 15 ampeerin 2 ja 3 johdinlaitteelle, nailon, sileä, ruskea | AB2GTC 1LYA6 NP8RuuvikiinnitysRuskeavalettu1-jengi-Standardi0.06--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, ruskea | AB2GTD 1LYA7 NP82RuuvikiinnitysRuskeavalettu2-jengi-Standardi0.06--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82BK -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, musta | AB2GTE 1LYA8 NP82BKRuuvikiinnitysMustavalettu2-jengi-Standardi0.06-€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82GY -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, harmaa | AB2GTF 1LYA9 NP82GYRuuvikiinnitysHarmaavalettu2-jengi-Standardi0.06--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82W -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, valkoinen | AB2GTJ 1LYB3 NP82WRuuvikiinnitysValkoinenvalettu2-jengi-Standardi0.06--
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS NP8BK Duplex-vastaanotinsarja, 15A, 125V ja 20A, 250V, nailon | AB2GTK 1LYB4 NP8BKRuuvikiinnitysMustavalettu1-jengi-Standardi0.05-€0.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8I-taustalevy, 1-ryhmä, 15 ampeerin 2 ja 3 johdin laitteille, nailon, sileä, norsunluu