Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS -rasian kansi, 1-osainen, kaksipuolinen aukko, kannettavaan pistorasiaan, harmaa | AA9JGX 1DJL5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS laatikon kansi, 1-osainen, kaksipuolinen aukko, kannettavalle pistorasialle, harmaa

Varastossa
Tuote: AA9JGX Malli: HBLP8FSRistiviite: 1DJL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistolaatikon kansi
VäriHarmaa
rakentaminenvalettu
Johdon halkaisija. Alue0.38 "-0.75"
Suorittaa loppuunKevyt rakenne
Pituus4.56 "
Materiaalikestomuovi
AsennusLaatikon kiinnike
Jengien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä1-laite
plate tyyppiDuplex
Koko4.56 "x 2.84"
TyyppiKannettava pistorasia
SäänkestäväEi
Leveys2.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: UV-stabiloitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVärirakentaminenJengien lukumääräplate tyyppiKokoPaksuusTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8 -seinälevy, 1-osainen, 15 ampeerin 2 ja 3 johdinlaitteelle, nailon, sileä, ruskea | AB2GTC 1LYA6 NP8RuuvikiinnitysRuskeavalettu1-jengi-Standardi0.06--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, ruskea | AB2GTD 1LYA7 NP82RuuvikiinnitysRuskeavalettu2-jengi-Standardi0.06--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82BK -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, musta | AB2GTE 1LYA8 NP82BKRuuvikiinnitysMustavalettu2-jengi-Standardi0.06-€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82GY -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, harmaa | AB2GTF 1LYA9 NP82GYRuuvikiinnitysHarmaavalettu2-jengi-Standardi0.06--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82W -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, valkoinen | AB2GTJ 1LYB3 NP82WRuuvikiinnitysValkoinenvalettu2-jengi-Standardi0.06--
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS NP8BK Duplex-vastaanotinsarja, 15A, 125V ja 20A, 250V, nailon | AB2GTK 1LYB4 NP8BKRuuvikiinnitysMustavalettu1-jengi-Standardi0.05-€0.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8GY -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1 kaksipuolinen, harmaa | AB2GTL 1LYB5 NP8GYRuuvikiinnitysHarmaavalettu1-jengi-Standardi0.05--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS laatikon kansi, 1-osainen, kaksipuolinen aukko, kannettavalle pistorasialle, harmaa
€23.36 / yksikkö