HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, ruskea | AB2GTD 1LYA7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82-taustalevy, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, ruskea

Tuote: AB2GTD Malli: NP82Ristiviite: 1LYA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolisen astian seinälevy
VäriRuskea
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinKaksi kaksipuolista
Päätyasennus 1Kaksi kaksipuolista
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä2-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
KokoStandardi
Paksuus0.06
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusVärirakentaminenJengien lukumääräplate tyyppiKokoPaksuusTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP8FS -rasian kansi, 1-osainen, kaksipuolinen aukko, kannettavaan pistorasiaan, harmaa | AA9JGX 1DJL5 HBLP8FSLaatikon kiinnikeHarmaavalettu1Duplex4.56 "x 2.84"-Kannettava pistorasia€23.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8 -seinälevy, 1-osainen, 15 ampeerin 2 ja 3 johdinlaitteelle, nailon, sileä, ruskea | AB2GTC 1LYA6 NP8RuuvikiinnitysRuskeavalettu1-jengi-Standardi0.06--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82BK -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, musta | AB2GTE 1LYA8 NP82BKRuuvikiinnitysMustavalettu2-jengi-Standardi0.06-€0.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82GY -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, harmaa | AB2GTF 1LYA9 NP82GYRuuvikiinnitysHarmaavalettu2-jengi-Standardi0.06--
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82W -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2-puolinen, valkoinen | AB2GTJ 1LYB3 NP82WRuuvikiinnitysValkoinenvalettu2-jengi-Standardi0.06--
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS NP8BK Duplex-vastaanotinsarja, 15A, 125V ja 20A, 250V, nailon | AB2GTK 1LYB4 NP8BKRuuvikiinnitysMustavalettu1-jengi-Standardi0.05-€0.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8GY -seinälevy, nailon, 1-osainen, 1 kaksipuolinen, harmaa | AB2GTL 1LYB5 NP8GYRuuvikiinnitysHarmaavalettu1-jengi-Standardi0.05--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP82-taustalevy, Nylon, 2-Gang, 2 Duplex, ruskea