Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24I -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, norsunluu | AB2GMK 1LXU1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24I seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjä, hihnakiinnitys, norsunluu

Varastossa
Tuote: AB2GMK Malli: NP24IRistiviite: 1LXU1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä seinälevy
VäriNorsunluu
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinHihnan kiinnitys tyhjä
Päätyasennus 1Hihnan kiinnitys tyhjä
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä2-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
plate tyyppiHihnan kiinnike
KokoStandardi
Paksuus0.06
TyyppiHihnan kiinnike
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräVärirakentaminenplate tyyppiKokoPaksuusTyyppiautomaattikatkaisinHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP14FS -rasian kansi, 1-osainen, tyhjä levy, kannettavaan pistorasiaan, harmaa | AA9JGW 1DJL4 HBLP14FS1HarmaavalettuTyhjä4.56 "x 2.84"-Kannettava pistorasia-€17.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14 -seinälevy, nailon, 1-osainen, tyhjä, hihnakiinnike, ruskea | AB2GLU 1LXR4 NP141-jengiRuskeavalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14W -seinälevy, nailon, 1-osainen, tyhjä, hihnakiinnike, valkoinen | AB2GLX 1LXR7 NP14W1-jengiValkoinenvalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, ruskea | AB2GMH 1LXT8 NP242-jengiRuskeavalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä€5.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24GY -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, harmaa | AB2GMJ 1LXT9 NP24GY2-jengiHarmaavalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä€5.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24W -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, valkoinen | AB2GML 1LXU2 NP24W2-jengiValkoinenvalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä€3.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS14 -seinälevy, 1-osainen, tyhjä, vakiokoko, ruostumaton teräs | AB9NFM 2EAW7 SS141-jengiHopeaLeimattuHihnan kiinnikeStandardi0.035-Hihnan kiinnitys tyhjä€10.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24I seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjä, hihnakiinnitys, norsunluu
€5.89 / yksikkö