HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14 -seinälevy, nailon, 1-osainen, tyhjä, hihnakiinnike, ruskea | AB2GLU 1LXR4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14-seinälevy, nailon, 1-osainen, tyhjä, kiinnityshihna, ruskea

Tuote: AB2GLU Malli: NP14Ristiviite: 1LXR4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä seinälevy
VäriRuskea
rakentaminenvalettu
automaattikatkaisinHihnan kiinnitys tyhjä
Päätyasennus 1Hihnan kiinnitys tyhjä
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Jengien lukumäärä1-jengi
SuuntautuminenPystyasennus
plate tyyppiHihnan kiinnike
KokoStandardi
Paksuus0.06
TyyppiHihnan kiinnike
SäänkestäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJengien lukumääräVärirakentaminenplate tyyppiKokoPaksuusTyyppiautomaattikatkaisinHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP14FS -rasian kansi, 1-osainen, tyhjä levy, kannettavaan pistorasiaan, harmaa | AA9JGW 1DJL4 HBLP14FS1HarmaavalettuTyhjä4.56 "x 2.84"-Kannettava pistorasia-€19.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14W -seinälevy, nailon, 1-osainen, tyhjä, hihnakiinnike, valkoinen | AB2GLX 1LXR7 NP14W1-jengiValkoinenvalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24 -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, ruskea | AB2GMH 1LXT8 NP242-jengiRuskeavalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä€1.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24GY -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, harmaa | AB2GMJ 1LXT9 NP24GY2-jengiHarmaavalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä€1.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24I -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, norsunluu | AB2GMK 1LXU1 NP24I2-jengiNorsunluuvalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä€1.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24W -seinälevy, nailon, 2-osainen, 2 tyhjää, hihnakiinnike, valkoinen | AB2GML 1LXU2 NP24W2-jengiValkoinenvalettuHihnan kiinnikeStandardi0.06Hihnan kiinnikeHihnan kiinnitys tyhjä€0.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS14 -seinälevy, 1-osainen, tyhjä, vakiokoko, ruostumaton teräs | AB9NFM 2EAW7 SS141-jengiHopeaLeimattuHihnan kiinnikeStandardi0.035-Hihnan kiinnitys tyhjä€10.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14-seinälevy, nailon, 1-osainen, tyhjä, kiinnityshihna, ruskea