Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Vipukytkin Spdt 3 Liitin päällä / pois / päällä | AC9QGK 3HZ92

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP vipukytkin Spdt 3 -liitin päälle/pois/päälle

Varastossa
Tuote: AC9QGK Malli: M123SPRistiviite: 3HZ92
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
€18.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
Toimilaitteen väriMusta
Toimilaitteen pituus0.67 "
Toimilaitteen tyyliLitteä vipu
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus15A induktiivinen kuorma, 5A lampun kuorma 12 V: n jännitteellä
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä3
Käyttölämpötila alue-10 - 105 astetta F
Suositeltava käyttöPilssipumput, nopeudenvalitsin, valot, navigointivalot
Varsi Dia. ja langan koko0.48 "halkaisija, 0.47" -32UNC-2A
Varren pituus0.37 "
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
Terminaalit0.43 "juotoslukko / välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusSuositeltava käyttöKytkintoimintoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MMSP Vipukytkin Spdt päällä / pois / päällä | AC9QGH 3HZ90 M123MMSP0.8 "Trim-välilehdetHetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä€18.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP Vipukytkin Spdt päällä / pois / päällä | AC9QGJ 3HZ91 M123MSP0.67 "PilssipumputHetkellinen päälle / pois / päälle€18.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP vipukytkin Spdt 3 -liitin päälle/pois/päälle
€18.13 / yksikkö