HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Marine Grade -kytkimet, SPDT, 12VDC


Suodattaa
Toimilaitteen tyyli: Litteä vipu , Yhteydenottolomake: SPDT , DC-kontaktien luokitus: 15A induktiivinen kuorma, 5A lampun kuorma 12 V: n jännitteellä , Asennusreikä: 0.5 "Dia. , Liitäntöjen määrä: 3 , Käyttölämpötila Alue: -10 - 105 astetta F , Stem Dia. ja langan koko: 0.48 "halkaisija, 0.47" -32UNC-2A , Varren pituus: 0.37 " , Päätteet: 0.43 "juotoslukko / välilehti
TyyliMalliToimilaitteen pituusSuositeltava käyttöKytkintoimintoHinta (ei alv)
A
M123MMSP
0.8 "Trim-välilehdetHetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä€21.98
A
M123MSP
0.67 "PilssipumputHetkellinen päälle / pois / päälle€21.56
A
M123SP
0.67 "Pilssipumput, nopeudenvalitsin, valot, navigointivalotPäälle / pois / päälle€18.85

Marine Grade -kytkimet, SPDT, 12VDC

Hubbell Wiring Device-Kellems merikäyttöön tarkoitetut, yksinapaiset, kaksinkertaiset vaihtokytkimet ovat ihanteellisia kahden sähkölaitteen ohjaamiseen yhdestä paikasta meri-, rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on lapioliitinrakenne, joka optimoi johdotusliitännät liittimien yli, ja varamutteri, joka sopii jopa 3/16 tuuman paksuisiin paneeleihin. Tietyissä malleissa on hetkellinen koskettimen vaihtomekanismi, jolla ohjataan toista tai molempia laitteita kytkemällä niiden piiri, kun niitä painetaan, ja irrottamalla ne palaamalla kytkimen alkuperäiseen keskiasentoonsa heti, kun puristusvoima on poistettu. Valitse laajasta valikoimasta näitä lepakoiden kahvan vaihtokytkimiä, jotka ovat saatavilla Päälle / Pois / Päälle, hetkellinen Päälle/Pois/On ja hetkellinen On/Off/Momentary On kytkimet.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?