Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP Vipukytkin Spdt päällä / pois / päällä | AC9QGJ 3HZ91

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP Vaihtokytkin Spdt päälle/pois/päälle

Varastossa
Tuote: AC9QGJ Malli: M123MSPRistiviite: 3HZ91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
Toimilaitteen väriMusta
Toimilaitteen pituus0.67 "
Toimilaitteen tyyliLitteä vipu
YhteydenottolomakeSPDT
DC-kontaktin luokitus15A induktiivinen kuorma, 5A lampun kuorma 12 V: n jännitteellä
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä3
Käyttölämpötila alue-10 - 105 astetta F
Suositeltava käyttöPilssipumput
Varsi Dia. ja langan koko0.48 "halkaisija, 0.47" -32UNC-2A
Varren pituus0.37 "
KytkintoimintoHetkellinen päälle / pois / päälle
Terminaalit0.43 "juotoslukko / välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen pituusSuositeltava käyttöKytkintoimintoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MMSP Vipukytkin Spdt päällä / pois / päällä | AC9QGH 3HZ90 M123MMSP0.8 "Trim-välilehdetHetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen Päällä€21.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Vipukytkin Spdt 3 Liitin päällä / pois / päällä | AC9QGK 3HZ92 M123SP0.67 "Pilssipumput, nopeudenvalitsin, valot, navigointivalotPäälle / pois / päälle€18.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP Vaihtokytkin Spdt päälle/pois/päälle
€21.56 / yksikkö