BUSSMANN 170M tyypin BKN-sarjan sulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 690 VAC , Vartalo tyyli: Neliön muotoiset runkosulakkeet , DC-jänniteluokitus: 690 VDC , Sulakkeen koko/ryhmä: 170M , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Keskeytysluokitus: 200 kA 690 V: lla , Mfr. Sarja: 170M tyyppi BKN , Asennustyyli: Ruuvi , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea neliösulake , Lopetustyyppi: Kierretulppa , Tyyppi: Nopea sulake , Jännite (AC): 690 VAC
TyyliMalliNykyinen arvosteluKorkeuseräPituusLeveysHinta (ei alv)
A
170M6466-G
--Sulake--€985.26
B
170M7084-G
--Sulakkeet--€2,446.27
A
170M5463-G
--Sulake--€582.81
B
170M7082-G
--Sulake--€2,238.12
C
170M5417
1.1kA-Sulake--€594.20
C
170M6415
1.1kA-Sulake--€653.60
D
170M6465-G
1.1kA-Sulakkeet--€829.56
E
170M7060
1.4kA-Sulake--€1,730.00
F
170M7080
1.4kA-Sulake--€1,769.21
G
170M6467-G
1.4kA-Sulakkeet--€935.57
H
170M6417
1.4kA-Sulake--€743.06
I
170M6419
1.6kA-Sulake--€743.06
J
170M7081
1.6kA-Sulakkeet--€1,769.21
K
170M7061
1.6kA-Terän sulake--€1,730.00
C
170M6420
1.8kA-Terän sulake--€775.17
C
170M5418
1.25kA-Sulake--€594.20
L
170M7079
1.25kA-Sulakkeet--€1,769.21
M
170M6416
1.25kA-Terän sulake--€653.60
C
170M6414
1kA-Sulake--€653.60
N
170M5466-G
1kA-Sulake--€589.11
O
170M7078
1kA-Sulake--€1,769.21
P
170M7083
2.5kA67mmTerän sulake105mm105mm€3,961.36
G
170M7063
2.5kA-Sulake--€1,940.80
C
170M6421
2kA-Sulake--€785.51
Q
170M7062
2kA-Terän sulake--€1,730.00
R
170M7065
3.5kA-Terän sulake--€2,188.39
S
170M7085
3.5kA-Terän sulake--€2,227.55
T
170M7064
3kA-Sulake--€1,940.80
U
170M3408
40A-Terän sulake--€248.62
V
170M3459
50A-Terän sulake--€267.58
W
170M3409
50A-Sulake--€248.62
X
170M3460
63A-Terän sulake--€243.75
Y
170M3461
80A-Sulake--€246.58
C
170M3412
100A-Terän sulake--€248.62
Z
170M3463
125A-Sulake--€246.58
A1
170M3413
125A-Terän sulake--€248.62
B1
170M3464
160A-Sulake--€247.91
C1
170M3414
160A-Sulake--€254.00
D1
170M3465
200A-Sulake--€251.01
E1
170M4458
200A-Sulake--€363.51
C
170M3415
200A-Terän sulake--€230.94
F1
170M3466
250A-Sulake--€254.75
G1
170M4459
250A-Terän sulake--€363.51
H1
170M3416
250A-Sulake--€270.33
I1
170M3467
315A-Sulake--€256.73
I
170M4460
315A-Sulake--€363.51
J1
170M3417
315A-Sulake--€270.33
K1
170M4410
315A-Terän sulake--€335.92
C
170M4411
350A-Sulake--€335.92
L1
170M3418
350A-Sulake--€254.31
G
170M3468
350A-Sulake--€271.66
M1
170M4461
350A45mmTerän sulake50ft.45mm€363.51
C
170M4462
400A-Sulake--€385.31
N1
170M4412
400A-Sulake--€335.92
O1
170M5458
400A-Terän sulake--€475.59
P1
170M3469
400A-Terän sulake--€274.37
C
170M3419
400A-Terän sulake--€270.33
Q1
170M4463
450A-Sulake--€410.59
C
170M5409
450A-Terän sulake--€447.87
C
170M5459
450A-Terän sulake--€358.01
R1
170M3470
450A-Sulake--€336.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?