DAYTON 2FTV4 -säleikkö, säädettävä 28 - 46 tuuman alumiinilla AB9WFN

DAYTON 2FTV4 säleikkö säädettävä 28-46 tuuman alumiinilla

Varastossa
Tuote: AB9WFN Malli: 2FTV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaanti Louver
Laipan leveys2"
Vapaa alue0.740 - 1.310 Neliö-Ft.
Sisäkorkeus14 "
Sisäleveys24 - 42 "
Materiaali3003 Alumiini
Maks. Pakoputki (CFM)2240
Maks. Saanti (CFM)1565
Maks. Nopeus3000 fpm
Min. Seinän avaaminen (tuumaa)14 K x 24 W
Asennusreiän koko9/32 x 1/2 "
Terien lukumäärä1
Ulkopuolella18 "
Ulkopuolinen leveys28 - 46 "
TyyppiKiinteä korkeus, säädettävä leveys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.771
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terän kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapaa alueSisäkorkeusTerien lukumääräUlkopuolellaHinta
DAYTON 2FTV9 Louver säädettävä 28 - 46 tuuman alumiinilla | AB9WFU 2FTV90.980 - 1.750 Neliö-Ft.18 "222 "€469.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2FTV4 säleikkö säädettävä 28-46 tuuman alumiinilla
€430.04 / yksikkö