Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS M001SG000-virranjakeluyksikkö, 1 jengi, 20 A, 125 V | AB9MNQ 2DZR8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M001SG000 virranjakelukokoonpano, 1 ryhmää, 20 A, 125 V

Varastossa
Tuote: AB9MNQ Malli: M001SG000Ristiviite: 2DZR8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€592.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakokokoonpano
KaapelilähetysLiitä
VäriHarmaa
Syvyys6.3 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus7.4 "
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliRuuvi
TyyppiYhden jengin astia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS M002SG000 Duplex-virranjakelu, 20 A, 125 V | AB9MNT 2DZT1 M002SG0006.1 "8.1 "Duplex-virranjakeluKaksi jengisäiliötä€669.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M001SG000 virranjakelukokoonpano, 1 ryhmää, 20 A, 125 V
€592.55 / yksikkö