EATON E2M Type Mining Complete Molded Case -virtakatkaisijat


Eaton E2M -sarjan kaivosten täydelliset valettu katkaisijat soveltuvat kaivoksiin ja tunneleihin antamaan sähkösuojaa ylikuormitusta tai sähkövikoja vastaan.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
E2M3800MPWU66
€19,310.72
Tarjouspyyntö
A
E2M3600W
€17,223.40
Tarjouspyyntö
A
E2M3600WA06U66
€21,587.83
Tarjouspyyntö
A
E2M3800MWW
€17,223.40
Tarjouspyyntö
A
E2M3800W
€17,223.40
Tarjouspyyntö
A
E2M3600WU66
€19,310.72
Tarjouspyyntö
A
E2M3800WU66
€19,310.72
Tarjouspyyntö
A
E2M3800MXWU66
€19,310.72
Tarjouspyyntö
A
E2M3800MNWU66
€19,310.72
Tarjouspyyntö
A
E2M3800MWWU66
€19,310.72
Tarjouspyyntö
A
E2M3800MNW
€17,223.40
Tarjouspyyntö
A
E2M3800MPW
€17,223.40
Tarjouspyyntö
A
E2M3800MXW
€17,223.40
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Näissä MCCB:issä on edessä säädettävä magneettilaukaisu, joka antaa välittömän laukaisun laukaisuasetukset ylittävässä virtapiikeessä, jolloin toimilaite avaa koskettimet ja katkaisee virran.
  • Niissä on muotoiltu kotelo, johon mahtuu yhteen yksikköön integroituja virtaa kuljettavia komponentteja, laukaisulaitteita ja mekanismeja.
  • Nämä katkaisijat ovat kolminapaisia, ja niiden keskeytysarvot ovat 35 kA 480 VAC:lla, 25 kA 600 VAC:lla ja 65 kA 240 VAC:lla.
  • Niissä on parannettu, helppokäyttöinen käyttöliittymä, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella ja säätää ajoyksikön asetuksia.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on ei-vaihdettavien ja vaihdettavien katkaisijoiden välillä?

  • Kun laukaisuyksikkö ei-vaihdettavissa tai kiinteissä katkaisijoissa on vaihdettava, koko katkaisija on vaihdettava.
  • Vaihdettavissa katkaisimissa vain laukaisu on vaihdettava avaamatta koko yksikköä.

Miten laukaisutila ilmoitetaan?

Eatonin koteloiduissa virrankatkaisijoissa on laukaisumerkki, joka ilmaisee katkaisijan LAUKUN ja POIS tilan.

Mikä on MCCB:n katkaisukyky?

MCCB:n katkaisukyky määritellään maksimivikavirran tasoksi, joka voidaan turvallisesti poistaa laukaisulla, mikä estää pysyvän vaurion.

Kuinka nollataan puristettu kotelon katkaisija, joka on lauennut?

Kun katkaisija laukeaa, se voidaan nollata uudelleen painamalla OFF ja sitten ON-painiketta, joka sulkee katkaisijan koskettimet ja käynnistää virran.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?