Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS M002SG000 Duplex-virranjakelu, 20 A, 125 V | AB9MNT 2DZT1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M002SG000 virranjakelun kaksipuolinen kokoonpano, 20 A, 125 V

Varastossa
Tuote: AB9MNT Malli: M002SG000Ristiviite: 2DZT1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€669.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDuplex-virranjakelu
KaapelilähetysLiitä
Koko340.929 ov
VäriHarmaa
Syvyys6.1 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus8.1 "
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliRuuvi
TyyppiKaksi jengisäiliötä
Leveys6.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2285
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräTyyppiHinta
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS M001SG000-virranjakeluyksikkö, 1 jengi, 20 A, 125 V | AB9MNQ 2DZR8 M001SG0006.3 "7.4 "VirranjakokokoonpanoYhden jengin astia€592.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M002SG000 virranjakelun kaksipuolinen kokoonpano, 20 A, 125 V
€669.69 / yksikkö