HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Virtalähteen kaksipuolinen kokoonpano, 1 tai 2 -osainen liitin


Suodattaa
Kapasiteetti: 340.929 ov , Väri: Harmaa , Kotelon tyyppi: NEMA 1 , Materiaali: Yhdistetty , Asennustyyli: Ruuvi , Leveys: 6.9 "
TyyliMalliSyvyysKorkeuseräTyyppiHinta (ei alv)
A
M002SG000
6.1 "8.1 "Duplex-virranjakeluKaksi jengisäiliötä€708.08
B
M001SG000
6.3 "7.4 "VirranjakokokoonpanoYhden jengin astia€609.12

Virtalähteen kaksipuolinen kokoonpano, 1 tai 2 -osainen liitin

Hubbell Wiring Device-Kellemsin virranjakelu, duplex-kokoonpanot tarjoavat tilaa sähköpistorasioille laitteiden kytkemiseksi ja suojaamiseksi sähköiskuilta. Ne ovat modulaarisia plug-and-play-johdotusmenetelmiä, jotka takaavat korkean teknisen suorituskyvyn 20A ja 30A virtalähteille aina 600 V AC asti ja sisältävät komposiittimateriaalia, joka takaa suuren iskulujuuden, korroosion ja kemikaalien kestävyyden. Lisäksi näissä helposti asennettavissa järjestelmissä on NEMA 1 -kotelot, jotka estävät vahingossa tapahtuvan kosketuksen sisäisten jännitteisten liittimien kanssa ja pienien hiukkasten sisäänpääsyn, ja ne on kiinnitetty ruuveilla. Valitse laajasta valikoimasta näitä teho-, duplex -järjestelmiä, joita on saatavana yksi- ja kaksoisjohtosäiliöissä kytkimien ohjaamiseksi.
Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell Wiring Device-Kellems M001L1000 Virranjakokokoonpano Twist-Lock-liittimillä tiivis liitäntä ja sähköisten ylijännitteiden estäminen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?