Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS IG5262 Suora astia, kaksipuolinen, eristetty maa, 15A 125V, oranssi, 1 kpl | AE2YVR 5A075

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 Suora pistoke, kaksipuolinen, eristetty maa, 15A 125V, oranssi, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AE2YVR Malli: IG5262Ristiviite: 5A075

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
VäriOranssi
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusRaskas
Luokkamäärittely
Korkeus1.05 "
HP1/2
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiDuplex
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
SäänkestäväEi
Leveys1.33 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPistorasian tyyppiLeveysHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS IG5261 Suora terän astia, 2-P 3-W maadoitus, 15A 125V, 5-15R, oranssi, 1 kpl | AC8QHJ 3D400 IG52611.19 "Astia eristetyllä maallaYksi1.63 "€86.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5262 Suora pistoke, kaksipuolinen, eristetty maa, 15A 125V, oranssi, 1 kpl
€78.41 / yksikkö