A B ampeeria: 15 , Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Väri: Oranssi , Liitettävyys: Takana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet , Nykyinen arvostelu: 15 A , Tehtävä: Raskas , Arvosana: määrittely , HP: 1/2 , Pituus: 3.28 " , Materiaali: Nylon , Max. HP: 0.5 , Asennustyyppi: Huuhdella , NEMA-kokoonpano: 5-15R , NEMA-luokitus: 5-15R , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Tuot. Kuvaus: Perustiedot , Ylijännitesuoja: Ei , Jännite: 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 V , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
Kaupalliset / teolliset astiat, joissa on eristetty maa
Hubbell-johdotuslaite-Kellemsin erikoisraskaat astiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä 15A naarasliittimissä on taka- ja sivujohdot, jotka optimoivat nopeammin asennuksen aikana. Niissä on nailonpinta ja PBT -pohjarakenne isku- ja korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä varten. Ne kestävät jatkuvia käyttölämpötiloja jopa 75 asteeseen asti. Näissä 125 voltin pistorasioissa on myös eristetty maadoitusmekanismi sähkömagneettisen kohinan poistamiseksi, joka voi vaikuttaa herkkiin elektronisiin tai äänilaitteisiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä oranssinvärisiä astioita.